NIESSEN - TAPA BE SCHUKO + CARGADOR USB A+C TP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8588.4 TP
Ref.Sonepar
1157857
EAN
8499216900389
Tapa BE Schuko + cargador USB A+C TP. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA858840A6301 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Color: Taupé. Impresión/marcado: Ninguno. Resistencia al impacto (IK): IK00. Uso: Salida de toma. Color: Otros. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Profundidad: 0.054 mm. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Calidad del material: Termoplástico. Tipo de fijación: Fijación mediante rosca. Altura: 0.054 mm. Ventana de control/salida de luz. Modelo: Placa de cubierta central. Anchura: 0.015 mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


