NIESSEN - TAPA+BOTON CONMUTADOR ROTATIVO SKY BL.

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor de nivel

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8554 BL

Ref.Sonepar

718715

EAN

8427238139883

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor de nivel

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Anchura:

73 mm

Altura:

33 mm

Profundidad:

73 mm

Tapa + botón conmutador rotativo de la serie SKY, con acabado en blanco. Lineal, equilibrada y esbelta. Con la nueva serie Sky podrás darle un aire moderno a cada uno de tus espacios. Con tan solo 8,5mm de grosor, ofrece muy poca altura sobre la pared. Mínimo hueco entre tecla y marco, cromado lateral.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN