NIESSEN - TAPA+BOTON POTENCIOMETRO S.OLAS TITANIO - 8459 TT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación - Otros
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Regulación de volumen
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8459 TT
Ref.Sonepar
12116
EAN
8427238026558
Modelo:
Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Regulación de volumen
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Titanio
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
73 mm
Altura:
33 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


