NIESSEN - TAPA+BOTÓN REGULADOR GIRATORIO TP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Atenuador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8560.2 TP
Ref.Sonepar
796370
EAN
8427238237046
Modelo:
Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Atenuador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Otros
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
81 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
131 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


