NIESSEN - Tapa cargador USB doble Serie de lujo blanco essence
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8585.3 BE
Ref.Sonepar
893765
EAN
8427238266039
Dos colores puros para potenciar la distinción en cualquier estancia. Blanco Essence es la base esencial para espacios luminosos, serenos y agradables... Y Negro Essence, símbolo de la elegancia, sofisticación y sobriedad. ¿Puro blanco o puro negro. Luminosidad, serenidad, elegancia y sofisticación para diseños depurados que ahondan en la libertad creativa e impulsan la innovación de las estancias. La referencia 2CLA858530A5101 es un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Impresión/marcado: Ninguno, Uso: USB, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Ejecución de la superficie: Brillante, Número RAL (similar): 9010, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20. Color: Blanco Essence. Fabricado en España. Serie Sky Essence.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


