NIESSEN - Tapa cargador USB Serie Vega blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8885.5 BT
Ref.Sonepar
1273957
EAN
8427238365497
La referencia 2CLA888550A1001 se trata de una tapa cargador USB. Sus características técnicas son: modelo: Placa de cubierta central. tipo de fijación: Montaje con abrazadera. material: Plástico. calidad del material: Termoplástico. libre de halógenos. tratamiento de superficie: Decoración. acabado de superficie: Mate. color: Blanco. número RAL (similar): 9016. apto para el grado de protección (IP): IP20. anchura: 74 mm. altura: 74 mm. profundidad: 26.5 mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


