NIESSEN - Tapa cargador USB Serie Vega duna - 8885.5 DN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Tapa cargador USB Serie Vega duna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8885.5 DN

Ref.Sonepar

1318005

EAN

8499219058735

La referencia 2CLA888550A6201 se trata de una tapa cargador USB. Sus características técnicas son: modelo: Placa de cubierta central. tipo de fijación: Montaje con abrazadera. material: Plástico. calidad del material: Termoplástico. libre de halógenos. tratamiento de superficie: Decoración. acabado de superficie: Mate. apto para el grado de protección (IP): IP20. anchura: 74 mm. altura: 74 mm. profundidad: 26.5 mm.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN