NIESSEN - Tapa cargador USB simple Serie de lujo blanco essence
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8585.2 BE
Ref.Sonepar
893619
EAN
8427238266015
Dos colores puros para potenciar la distinción en cualquier estancia. Blanco Essence es la base esencial para espacios luminosos, serenos y agradables... Y Negro Essence, símbolo de la elegancia, sofisticación y sobriedad. ¿Puro blanco o puro negro. Luminosidad, serenidad, elegancia y sofisticación para diseños depurados que ahondan en la libertad creativa e impulsan la innovación de las estancias. La referencia 2CLA858520A5101 es un/a inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas son: Composición: Placa de cubierta central, Uso: USB, Dirección de salida: Recto, Campo de etiquetado: Sin campo de indicación, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Ejecución de la superficie: Brillante, Número RAL (similar): 9010, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Número de módulos (en caso de diseño modular): 0, Adecuado para el número de tomas/acoplamientos: 1, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20. Color: Blanco Essence. Fabricado en España. Serie Sky Essence.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


