NIESSEN - Tapa detector de movimiento Free@Home blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CP-MD-N2BL
Ref.Sonepar
312646
EAN
8427238113463
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
44 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


