NIESSEN - Tapa inclinada 2 conectores informático Sky Niessen negro soft
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8516.8 NS
Ref.Sonepar
1190313
EAN
8427238202396
Tapa inclinada 2 conectores informático Sky Niessen negro soft. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA851680A1501 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas son: Con protección contra el polvo. Tipo de montaje: Placa de cubierta central. Conexiones aisladas. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Negro. Profundidad del dispositivo: 36 mm. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para el número de tomas/acoplamientos: 2. Campo de etiquetado: Sin campo de indicación. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Calidad del material: Termoplástico. Uso: Para carcasa de conexión de datos. Anchura del dispositivo: 74 mm. Altura del dispositivo: 74 mm. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


