NIESSEN - TAPA INTERRUPTOR DE TARJETA GR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TAPA INTERRUPTOR DE TARJETA GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8914 GR

Ref.Sonepar

1175929

EAN

8427238270203

Tecla interruptor de tarjeta con visor Serie Alba gris mate. ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA891400A1801 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Anchura: 69.5 mm. Impresión/marcado: Símbolo "puerta". Profundidad: 25.13 mm. Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Color: Gris. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Calidad del material: Termoplástico. Altura: 69.5 mm. Modelo: Tarjeta de hotel. Libre de halógenos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN