NIESSEN - TAPA INTERRUPTOR DE TARJETA NT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tarjeta de hotel
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "puerta"
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8914 NT
Ref.Sonepar
1017621
EAN
8427238270197
Modelo:
Tarjeta de hotel
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "puerta"
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
69.5 mm
Altura:
69.5 mm
Profundidad:
25.13 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


