NIESSEN - TAPA INTERRUPTOR FREE@HOME 1/2 CANAL NT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SR-2-N2NT
Ref.Sonepar
1189154
EAN
8499217317438
Tapa interruptor free@home 1/2 canal negro. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CLA222620N1502 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Negro. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Con lente/símbolo intercambiable. Tratamiento de superficie: Decoración. Altura: 44 mm. Calidad del material: Termoplástico. Profundidad: 73 mm. Impresión/marcado: Diversos símbolos. Anchura: 44 mm. Modelo: Placa de cubierta central. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


