NIESSEN - TAPA INTERRUPTOR FREE@HOME 2/4 CANAL NT - SR-4-N2NT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TAPA INTERRUPTOR FREE@HOME 2/4 CANAL NT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SR-4-N2NT

Ref.Sonepar

1189153

EAN

8499217317414

Tapa interruptor free@home 2/4 canal negro. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CLA222640N1502 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Negro. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Con lente/símbolo intercambiable. Tratamiento de superficie: Decoración. Altura: 44 mm. Calidad del material: Termoplástico. Profundidad: 73 mm. Impresión/marcado: Diversos símbolos. Anchura: 44 mm. Modelo: Placa de cubierta central. Libre de halógenos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN