NIESSEN - Tapa Keystone 2 RJ45 con 2 módulos antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Con sobreimpresión - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T2045.22 AN
Ref.Sonepar
196708
EAN
8427238114972
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con sobreimpresión:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Número de módulos (sistema modular):
0
Mediante conectores/acopladores:
no
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
76 mm
Altura del dispositivo:
56 mm
Profundidad del dispositivo:
72 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


