NIESSEN - TAPA MÓDULO BLUETOOTH BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TAPA MÓDULO BLUETOOTH BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8568.4 BL

Ref.Sonepar

1073057

EAN

8427238190099

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA856840A1101 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Número RAL (similar): 9010, Anchura: 2, Altura: 80, Profundidad: 64. Color: Blanco Fabricado en España

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN