NIESSEN - TAPA MÓDULO RADIO / MANDO DISTANCIA DN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8568 DN
Ref.Sonepar
1171934
EAN
8427238237091
Tapa módulo radio / mando distancia Sky Niessen Duna. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA856800A6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Impresión/marcado: Ninguno. Resistencia al impacto (IK): IK00. Color: Otros. Color: Duna. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Profundidad: 73 mm. Calidad del material: Termoplástico. Tipo de fijación: Fijación mediante rosca. Anchura: 73 mm. Uso: Radioreceptor. Modelo: Placa de cubierta central. Altura: 33 mm. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


