NIESSEN - Tapa para 1 soporte Zenit champán

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Para carcasa de conexión de datos

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2218.1 CV

Ref.Sonepar

445829

EAN

8427238092577

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Para carcasa de conexión de datos

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

2

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Ancho del dispositivo:

44 mm

Altura del dispositivo:

44 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Placa de cubierta para un conector o carcasa 201X.X (referencia: 2017.2, 2017.3, 2018.5, 2018.6, 2018 y 2018.8). Con área de etiquetado Sin obturador. Tamaño: 2 módulos champán.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN