NIESSEN - Tapa para 1 soporte Zenit plata - N2218.1 PL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2218.1 PL
Ref.Sonepar
75993
EAN
8427238067773
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Con placa de indicación
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Plata
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
2
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
1
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
31 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


