NIESSEN - Tapa programador horario Sky Niessen Duna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8565.3 DN
Ref.Sonepar
1210843
EAN
8427238237077
Tapa programador horario Sky Niessen Duna. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA856530A6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Otros. Color: Duna. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Uso: Temporizador. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Profundidad: 73 mm. Calidad del material: Termoplástico. Anchura: 73 mm. Impresión/marcado: Símbolo "flechas". Modelo: Placa de cubierta central. Altura: 33 mm. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


