NIESSEN - TAPA PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA/DIFER. BL - 8534 BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TAPA PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA/DIFER. BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8534 BL

Ref.Sonepar

1180785

EAN

8427238166933

Tapa protección magnetotérmica y diferencial Sky Niessen blanco. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA853400A1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Altura: 54 mm. Número RAL (similar): 9010. Color: Blanco. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Profundidad: 73 mm. Calidad del material: Termoplástico. Impresión/marcado: Diversos símbolos. Ventana de control/salida de luz. Acabado de superficie: Brillante. Modelo: Placa de cubierta central. Anchura: 54 mm. Libre de halógenos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN