NIESSEN - TAPA REGULADOR PULSADOR GIRATORIA BT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8960.2 BT
Ref.Sonepar
1026907
EAN
8427238271880
Tapa + botón regulador giratorio Serie Alba blanco mate. ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA896020A1001 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Anchura: 69.5 mm. Uso: Atenuador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Blanco. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Profundidad: 26.78 mm. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Impresión/marcado: Símbolo "velocidad de rotación". Calidad del material: Termoplástico. Altura: 69.5 mm. Modelo: Botón giratorio (mando). Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


