NIESSEN - TAPA SCHUKO C/TAPA BT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8988.1 BT
Ref.Sonepar
1072986
EAN
8427238272207
ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA898810A1001 es una elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas: Modelo: Placa de cubierta central, Uso: Salida de toma, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: Mate, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00. Color gris. Fabricado en España.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


