NIESSEN - TAPA SCHUKO C/TAPA NT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8988.1 NT
Ref.Sonepar
1024797
EAN
8427238272221
Tapa base enchufe Schuko TT lateral con tapa abatible Serie Alba negro mate. ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA898810A1501 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Anchura: 69.5 mm. Impresión/marcado: Ninguno. Profundidad: 30.30 mm. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Uso: Salida de toma. Color: Negro. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Calidad del material: Termoplástico. Altura: 69.5 mm. Modelo: Placa de cubierta central. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


