NIESSEN - TAPA SEÑALIZ. PASE-ESPERE / PULSADOR DN - 8580.4 DN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TAPA SEÑALIZ. PASE-ESPERE / PULSADOR DN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8580.4 DN

Ref.Sonepar

1050972

EAN

8427238237299

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA858040A6201 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Balancín de dos piezas, Impresión/marcado: Símbolo " flechas ", Uso: Botón interruptor/pulsador, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Ventana de control / salida de luz, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: MateAdecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK04. Fabricado en España.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN