NIESSEN - TAPA SENSOR F@H SKY 2 CANALES OE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SR-2-85OE
Ref.Sonepar
1152432
EAN
8427238166315
Tapa sensor F@H Sky con 2 canales oro envejecido. Sencillamente inteligente. ABB-free@homeA® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CLA852640A1201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Impresión/marcado: Ninguno. Uso: Botón interruptor/pulsador. Calidad del material: Acero inox. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Resistencia al impacto (IK): IK00. Altura: 54 mm. Color: Dorado. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus. Modelo: Botón pulsador único. Profundidad: 73 mm. Material: Metal. Color: Oro. Ventana de control/salida de luz. Acabado de superficie: Brillante. Anchura: 54 mm. Tratamiento de superficie: Metálico. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


