NIESSEN - Tapa sensor Free@Home 2/4 canales blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SR-4-N2BL
Ref.Sonepar
233853
EAN
8427238113432
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Diversos símbolos
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
44 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


