NIESSEN - Tapa toma de teléfono/informática Olas blanco jazmín
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8417 BL
Ref.Sonepar
12076
EAN
8427238194196
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Número de módulos (sistema modular):
0
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
1
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Ancho del dispositivo:
152 mm
Altura del dispositivo:
55 mm
Profundidad del dispositivo:
313 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


