NIESSEN - Tapa toma teléfono/informática IP44 blanco brillo

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Tapa toma teléfono/informática IP44 blanco brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4816.4 BL

Ref.Sonepar

1295350

EAN

8427238392882

La referencia 2CLA481640A1101 se trata de una tapa toma teléfono, tapa toma informática, IP44. Sus características técnicas son: tipo de montaje: Elemento básico. dirección de salida: Recto. campo de etiquetado: Sin campo de indicación. método de montaje: Montado empotrado (escayola). material: Plástico. calidad del material: Termoplástico. apto para el grado de protección (IP): IP44. anchura del dispositivo: 89.45 mm. altura del dispositivo: 74 mm. profundidad del dispositivo: 46.65 mm.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN