NIESSEN - Tapa toma TV+R/SAT Sky Niessen Zenit blanco con embellecedor en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho del dispositivo - 126 mm
Altura del dispositivo - 102 mm
Profundidad del dispositivo - 138 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8550.1 BB
Ref.Sonepar
740640
EAN
8427238239583
Ancho del dispositivo:
126 mm
Altura del dispositivo:
102 mm
Profundidad del dispositivo:
138 mm
Tapa para toma TV+R/SAT perteneciente a la gama de productos Sky Niessen Zenit con acabado blanco y embellecedor igualmente blanco. Sky Niessen se presenta como una innovadora serie de soluciones caracterizada por su naturaleza lineal, equilibrada, esbelta y moderna, con una atención escrupulosa hacia los detalles. Los productos pertenecientes a la gama Sky Niessen se comercializan con una máxima delgadez de 8,5mm, acabados de enorme calidad y durabilidad, cromado lateral y un diseño determinado por las normas de Gestión Ambiental.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


