NIESSEN - TAPA TOMA TV-R/SAT TACTO PLATA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Etiqueta imprimible - Sin campo de indicación
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5550.1 PL
Ref.Sonepar
43366
EAN
8427238040516
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Plata
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


