NIESSEN - TAPA TOMA VDI DOBLE NS

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8555.1 NS

Ref.Sonepar

348679

EAN

8427238148540

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

sí

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

33 mm

Profundidad del dispositivo:

73 mm

Tapa de toma VDI doble, de la serie SKY, acabado en negro soft. Lineal, equilibrada y esbelta. Con la nueva serie Sky podrás darle un aire moderno a cada uno de tus espacios. Con tan solo 8,5mm de grosor, ofrece muy poca altura sobre la pared. Mínimo hueco entre tecla y marco, cromado lateral.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN