NIESSEN - TAPA TOMA VDI SIMPLE BE - 8555 BE

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TAPA TOMA VDI SIMPLE BE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8555 BE

Ref.Sonepar

1063904

EAN

8427238265872

Dos colores puros para potenciar la distinción en cualquier estancia. Blanco Essence es la base esencial para espacios luminosos, serenos y agradables... Y Negro Essence, símbolo de la elegancia, sofisticación y sobriedad. ¿Puro blanco o puro negro. Luminosidad, serenidad, elegancia y sofisticación para diseños depurados que ahondan en la libertad creativa e impulsan la innovación de las estancias. La referencia 2CLA855500A5101 es un/a inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas son: Composición: Placa de cubierta central, Uso: Para carcasa de conexión de datos, Dirección de salida: Recto, Campo de etiquetado: Sin campo de indicación, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Ejecución de la superficie: Brillante, Número RAL (similar): 9010, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Número de módulos (en caso de diseño modular): 0, Adecuado para el número de tomas/acoplamientos: 1, Abrazadera de araña, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20. Color: Blanco Essence. Fabricado en España. Serie Sky Essence.