NIESSEN - TAPA TOMA VDI SIMPLE DN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8555 DN
Ref.Sonepar
1128100
EAN
8427238236872
Tapa toma VDI simple Sky Niessen Duna. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA855500A6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 33 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm. Tratamiento de superficie: Decoración. Resistencia al impacto (IK): IK04. Libre de halógenos. Conexiones aisladas. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Campo de etiquetado: Sin campo de indicación. Color: Duna. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Uso: HDMI. Tipo de montaje: Placa de cubierta central. Color: Otros. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para el número de tomas/acoplamientos: 1. Acabado de superficie: Mate. Dirección de salida: Recto. Anchura del dispositivo: 73 mm. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


