NIESSEN - Tapa ventana 2 conectores negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Tapa ventana 2 conectores negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2218.2 NT

Ref.Sonepar

1223538

EAN

8427238316451

Tapa ventana 2 conectores negro. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA221820N1501 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Tratamiento de superficie: Decoración. Libre de halógenos. Conexiones aisladas. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Profundidad del dispositivo: 31 mm. Campo de etiquetado: Sin campo de indicación. Uso: Para carcasa de conexión de datos. Con impresión. Anchura del dispositivo: 44 mm. Resistencia al impacto (IK): IK00. Color: Negro. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Tipo de montaje: Placa de cubierta central. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para el número de tomas/acoplamientos: 2. Acabado de superficie: Mate. Dirección de salida: Recto. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN