NIESSEN - Tarjeta de proximidad ID 125KHz

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - no

  • Transmisor con montaje en pared - no

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

W2160.9

Ref.Sonepar

348926

EAN

8427238135601

Con transmisor manual:

no

Transmisor con montaje en pared:

no

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

1

Libre de halógenos:

no

Transparente:

no

Apto para interruptor:

no

Apto para atenuador:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tarjeta de proximidad ID 125 KHZ. La flexibilidad, la sencillez y la elegancia se están convirtiendo en factores clave para poder comunicar interior y exterior de una manera placentera. Con la gama de sistemas de comunicación Welcome M todo es posible. Gracias al diseño modular y a la alta versatilidad del sistema de bus de dos hilos, la nueva gama Welcome M está diseñada en base a los conceptos de flexibilidad, sencillez y elegancia. Así, la instalación y utilización son mucho más fáciles y cómodas. Welcome M es lo que está buscando. Hace realidad los deseos de instaladores y usuarios finales

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN