NIESSEN - TARJETERO TEMPORIZADO

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Otros

  • Tipo de carga - Universal

  • Entrada de conexión adicional - no

  • Memoria de valor luminoso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8114.5

Ref.Sonepar

142766

EAN

8427238064703

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Otros

Tipo de carga:

Universal

Entrada de conexión adicional:

no

Memoria de valor luminoso:

no

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

sí

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Otros

Transparente:

no

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Corriente asignada:

16 A

Capacidad de conmutación desde/hasta:

3000...3000 W

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Mecanismo interruptor tarjeta con temporización a la desconexión.127 V~, 60 Hz / 230 V~, 50 Hz, 3000 W / VA a 230 V AC, 1300 VA a 230 . Con lámpara incorporada. Temporización a la desconexión: 5 - 90 seg. Compatible con las series SKY, OLAS, ARCO y TACTO Tapas ref. 8514, 8414, 8214 y 5514.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN