NIESSEN - TECLA DOBLE INT/PULS. ON/OFF - 1M - AN - N2109.45 AN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TECLA DOBLE INT/PULS. ON/OFF - 1M - AN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2109.45 AN

Ref.Sonepar

1169539

EAN

8499217048103

Tecla doble interruptor/pulsador ON/OFF 1 módulo antracita. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA210945N1801 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Color: Antracita. Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Modelo: Otros. Impresión/marcado: Otros. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Altura: 44 mm. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Profundidad: 73 mm. Calidad del material: Termoplástico. Ventana de control/salida de luz. Anchura: 22 mm. Libre de halógenos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN