NIESSEN - TECLA INT.TEMPORIZADO S.ARCO BL.ALPINO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón pulsador único
Sobreimpresión/indicación - Indicador de tiempo
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Interruptor temporal
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8262 BA
Ref.Sonepar
11839
EAN
8427238022260
Modelo:
Botón pulsador único
Sobreimpresión/indicación:
Indicador de tiempo
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Interruptor temporal
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
81 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
131 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


