NIESSEN - TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR NE - 8501.2 NE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8501.2 NE
Ref.Sonepar
1154903
EAN
8427238265520
Tecla interruptor bipolar Serie de lujo negro essence. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA850120A1701 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Profundidad: 131 mm. Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Anchura: 81 mm. Color: Negro. Impresión/marcado: Símbolo " 0 ". Apto para el grado de protección (IP): IP20. Modelo: Balancín único. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Altura: 78 mm. Tratamiento de superficie: Decoración. Calidad del material: Termoplástico. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


