NIESSEN - TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR OE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo " 0 "
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8501.2 OE
Ref.Sonepar
780745
EAN
8427238166179
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo " 0 "
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inox
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Metálico
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Oro
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
54 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
131 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


