NIESSEN - TECLA INTERRUPTOR DE TARJETA DN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8514 DN
Ref.Sonepar
1160587
EAN
8427238236049
Tecla interruptor de tarjeta Sky Niessen Duna. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA851400A6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Impresión/marcado: Símbolo "puerta". Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Otros. Color: Duna. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Calidad del material: Termoplástico. Anchura: 126 mm. Ventana de control/salida de luz. Profundidad: 140.00 mm. Modelo: Tarjeta de hotel. Altura: 71 mm. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


