NIESSEN - TECLA KNX 2 CANALES PERSIANAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8997.22 BL
Ref.Sonepar
1164131
EAN
4011395338582
Tecla KNX 2 canales Persianas Serie Alba blanco brillo. KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006199A0449 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Pulsador para sistema bus. Sus características técnicas son: Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Con área para etiqueta. Color: Blanco. Radiofrecuencia bidireccional. Material: Plástico. Número RAL (similar): 9016. Color: Blanco estudio. Calidad del material: Termoplástico. Imprimible. Acabado de superficie: Brillante. Transparente.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


