NIESSEN - Tecla KNX 2 canales Serie Alba blanco brillo

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Tecla KNX 2 canales Serie Alba blanco brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8997.02 BL

Ref.Sonepar

1206965

EAN

4011395338452

Tecla KNX 2 canales Serie Alba blanco brillo. KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006199A0436 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Pulsador para sistema bus. Sus características técnicas son: Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Con área para etiqueta. Color: Blanco. Radiofrecuencia bidireccional. Material: Plástico. Número RAL (similar): 9016. Color: Blanco estudio. Calidad del material: Termoplástico. Imprimible. Acabado de superficie: Brillante. Transparente.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN