NIESSEN - TECLA KNX 4 CANALES

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8997.04 BT

Ref.Sonepar

1015428

EAN

4011395338636

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Conexión de bus incluida:

no

Número de puntos de actuación:

4

Número de botones:

4

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

sí

ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CKA006199A0454 es una pulsador de sistema bus. Sus características técnicas: Sistema de bus KNX, Sistema bus KNX, Bus de radio sistema bus, Sistema de bus LON, Sistema de bus Powernet, Otros sistemas de bus: free@home, Con conexión bus, Calidad del material: Termoplástico, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Número RAL (similar): 9016. Color negro. Fabricado en España.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN