NIESSEN - TECLA KNX 4 CANALES - 8997.04 GR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TECLA  KNX 4 CANALES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8997.04 GR

Ref.Sonepar

1143387

EAN

4011395345269

Tecla KNX 4 canales Serie Alba gris mate. KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-busA® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006199A0523 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Pulsador para sistema bus. Sus características técnicas son: Con área para etiqueta. Radiofrecuencia bidireccional. Material: Plástico. Color: Gris. Número RAL (similar): 9017. Tratamiento de superficie: Barnizado. Calidad del material: Termoplástico. Imprimible. Acabado de superficie: Brillante. Transparente.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN