NIESSEN - TECLA KNX SIN SÍMBOLO - 1M - PL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2121 PL
Ref.Sonepar
1172950
EAN
8427238241869
Tecla KNX sin símbolo 1M-PL. KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CLA212100N1301 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Impresión/marcado: Ninguno. Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Altura: 44 mm. Acabado de superficie: Mate. Modelo: Balancín de dos piezas. Tratamiento de superficie: Decoración. Color: Plata. Calidad del material: Termoplástico. Profundidad: 73 mm. Ventana de control/salida de luz. Anchura: 22 mm. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


