NIESSEN - TECLA KNX SIN SÍMBOLO - 2M - BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TECLA KNX SIN SÍMBOLO - 2M - BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2221 BL

Ref.Sonepar

1057398

EAN

8427238241906

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CLA222100N1101 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Balancín de dos piezas, Uso: Botón interruptor/pulsador, Tipo de fijación: Bloquear en posición, Ventana de control / salida de luz, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Ejecución de la superficie: Brillante, Número RAL (similar): 9010, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Anchura: 44, Altura: 44. Color: Blanco Fabricado en España.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN