NIESSEN - Tecla sin símbolo 2 módulos blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2209 BL
Ref.Sonepar
1279067
EAN
8427238231457
Tecla sin símbolo 2 módulos blanco. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA220900N1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Impresión/marcado: Ninguno. Uso: Botón interruptor/pulsador. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Resistencia al impacto (IK): IK00. Número RAL (similar): 9010. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Color: Blanco. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Altura: 44 mm. Anchura: 44 mm. Modelo: Balancín de dos piezas. Profundidad: 73 mm. Calidad del material: Termoplástico. Ventana de control/salida de luz. Acabado de superficie: Brillante. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


