NIESSEN - TECLA WIRELESS EMIS. 1 CAN. PL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transmisor con montaje en pared - no
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - sí
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Número de canales - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8531.1 PL
Ref.Sonepar
348673
EAN
8427238146034
Transmisor con montaje en pared:
no
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
sí
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Número de canales:
1
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Plata
Transparente:
no
Alcance de transmisión:
100 m
Apto para interruptor:
sí
Apto para atenuador:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


